ブラインド アルミ製

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11155823 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。

アイボリー 幅(cm)88 高さ(cm)138 用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 付属品ブラケット×2,固定用ネジ×4 質量(kg)1.15 羽根幅(mm)25 羽根厚さ(mm)0.16
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(862.5MB)
注意
昇降コードは小さなお子様が触れないようにしてください。首や体に巻き付くと、ケガや窒息の原因となり大変危険です。
※カーテンレールへの取り付けはできません。
※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取り付けできません。
※下地の厚さは2cm以上です。
※火のそばでのご使用は大変危険ですのでおやめください。
※屋外や浴室など、湿気の多い場所でのご使用は避けてください。
※回転操作用ポールは、高さ98cmの商品は1本、138cm、183cmの商品には2本連結のものが1セット付属されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
窓に取り付け
その他業種

風の無い時は羽が傾いて、正常に動作するが、少し風があると羽が風で押し付けられて意図しない角度になって、光がさえぎられる。
通常のブラインドは、羽の上下に糸があり、方向を変化させるロッドを回すと、意図した角度に固定することができる。この製品は、羽の下だけに糸があり上にないため高価でも両方に糸があるものが良い。

1人が参考にしています
2025-05-04
用途:
事務所に取付け
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前のものが壊れたので、取替した。
購入したブラインドはウィンの上下は右側にあり、ひもを引くか、
戻すかでいいのですが、フィンの角度調整レバーが左側にあるのが不便です、
注文時の確認ミスだったかも

2人が参考にしています
対象商品:
11155823
2025-07-10
用途:
自宅用
卸売・小売業

プラ製より断然丈夫、風でなびくとシャラシャラ、綺麗な音もお気に入り!

2025-10-11
用途:
窓の目隠し
サービス業

取り付けは簡単だが固定ブランケットのバリが酷く怪我する。ブラインド上下の紐と調光棒の位置が対面にあり不便。価格は安いが使用場所は限られる

2025-07-08
用途:
事務室内
サービス業

操作が軽いです。とてもスムーズに上下します。買い替えてよかったです。

2025-02-13
用途:
窓に設置
熱商 様 (建設業・工事業)

W60T110があれば最高なんですが。
今回は長さが足りなかったです。自分のせいです。
価格は安価なのでよいと思います。

対象商品:
11155893
2024-07-31
用途:
部屋の窓に使用
農・林・水産業

コスパ最高です よそのブラインドと比べても、特にそん色はないと思います。 この価格でルーバーの角度調整もついているので、とても使いやすいですね。

対象商品:
11155918
2024-04-26
用途:
日除け

普段使用しない会議室の日除け用として購入
強度・使い勝手・色・取付方法とも問題なく
金額から考えれば良い商品だと思います

ブラインドを新しくするだけで部屋がきれいに見えます

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
回転操作用ポールのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-01
質問:
取扱説明書を紛失したので郵送してほしいです。
回答:
商品ページに取扱説明書がございますので、そちらでご確認をお願いいたします。
2024-02-01
質問:
アイボリー以外のお色はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-02-01
質問:
ブラケットとネジが付属されているとのこですが、取扱説明書を見たところ、3パターンの付け方があるようです。
どのパターンも付属されている同じブラケットを使用して取り付けるという認識で合っておりますでしょうか。
回答:
正面付けと天井付けがございますが、どちらも付属されているブラケットにて取り付け頂けます。
2024-02-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
1人が参考にしています
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする