画像準備中

定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様主な測定品目:農業用エチレン・酢酸ビニル樹脂フィルム/包装用ポリエチレンフィルム/収縮包装用フィルム 注文コード11157487 品番PG-02A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています

仕様主な測定品目:農業用エチレン・酢酸ビニル樹脂フィルム/包装用ポリエチレンフィルム/収縮包装用フィルム 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5 加圧荷重(N)測定力:1.22±0.14(125±15gf)/1226±147m(125±15gf) 測定子ステンレス鋼 JIS呼びK6783-1994/Z1702-1994/Z1709-1995

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11157487 PG-02A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 06691679 PG-02A【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 定圧厚さ測定器 テクロック 定圧厚さ測定器 テクロック 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする