仕様主な測定品目:L1018-1999→ニット生地(普通の編地)、L1086-2007→接着しん地(普通の編地)、L1096-1999→一般織物(有毛織物)測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)25.2加圧荷重(N)測定力:0.343(35gf)測定子ステンレス鋼圧力(kPa)L1018-1999→0.7(7gf/cm2)、L1086-2007→0.7、L1096-1999→0.7(7gf/cm2)JIS呼びL1018-1999/L1086-2007/L1096-1999