曜日別特売
BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158957

 

BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158957
BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158957
BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158957
BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業) 11158957

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

(33件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット
使用圧力範囲(MPa)0~0.3
最小目盛(MPa)0.01
内容量1セット注文コード11158957品番BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。

用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)0~0.3寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.01
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 機器の部分部分での 指示圧力計として使用
株式会社エスエスピー建設業・工事業

カバー付きで安心して使用できる
金属性は、落下及びぶつけたりすると
へこみやすい 
価格も手ごろで 機器の添付品で使用されている。

2025-03-24
用途: 灌水ポンプに利用
教育・研究機関

文字盤の大きなものを選んだ。やや振動で針が揺れてしまうが圧力は読み取れるので問題なし。コスパ良し。

対象商品 : 09490993
2025-02-07
用途: 井戸タンク圧力計の交換
農・林・水産業

古い圧力計が壊れて針がぶれるので交換用に購入。交換後はポンプのon,offそれぞれ毎回針の指す位置が安定していて信頼できる。

2025-09-29
用途: 屋内消火栓ポンプ
有限会社高橋電業

価格も手ごろで品質も申し分ない。
後は耐久性に期待します。

対象商品 : 09490923
2022-06-01
用途: 水圧測定用に
ダイヤゼブラ電機株式会社

輸送中によく壊れるようですが、アフターサービスが良く、しっかりと修理には対応していただけます。

2が参考にしています
対象商品 : 09491054
2022-06-11
用途: 消火ポンプの圧力測定に使用
藤防災設備株式会社建設業・工事業

ポンプ運転時に安定した圧力測定が出来、信頼性のある製品だと思いました。

対象商品 : 09491011
2022-02-18
用途: 水道関連
サービス業

とても信頼のおける製品です。すぐに到着して助かりました。

対象商品 : 09491011
2022-02-14
用途: 水処理装置のメンテナンス時
建設業・工事業

水処理装置のろ材の閉塞状況を主に確認する為に使用。
屋内外で使用してますが特に気になることはない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする