超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11162378 品番 TI-121T(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

TI-120Tの高精度モデルです。
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能
データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)
パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。
探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。
差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。
統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。
多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。
音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。

用途
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
金属加工品の仕上げ厚さ検査
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査
建設機械の磨耗、減肉検査
ボイラー冷却用パイプの腐食検査
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×155×33 質量(g)本体/200±10 探触子/50±10 測定範囲(mm)(被測定物が鋼板の場合)塗膜下測定:3.00〜20.00(最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上 肉厚3.00以上 )、塗膜無測定:1.50〜90.00 オプション探触子を使用した場合 0.80〜250.00 (最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上 肉厚1.50以上) 使用温度範囲(℃)-5〜50 電源単3アルカリ乾電池2本 温度範囲(℃)精度保証:5〜40※K型探触子は、15〜40となります。 測定方式超音波パルス反射法 表示方式液晶デジタル方式(128 × 64) バックライト付き 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1 測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80〜9.99mm ±0.05mm、 10.00〜250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。 表示単位0.01mm メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 速度範囲(m/s)音速調整:1000〜12000 被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 アラーム上下限アラーム
注意
※材質により音速が異なる為、被測定物が鋼以外の場合はお客様による音速設定が必要です。 TI-121Tは標準10 種の音速以外に5 種類の音速を自由に登録頂けます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする