商品

- 【タネ】 バミューダグラス 福花園 11169430 - 【タネ】 バミューダグラス 福花園 11169430 - 【タネ】 バミューダグラス 福花園 11169430

【タネ】 バミューダグラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1L) 注文コード11169430 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

バミューダグラス(西洋芝)『リオ』の種子が1L入っています。
耐寒性に優れ、春の萌芽が早い!
葉のキメが細かく分げつも旺盛なため、高密度で良質なターフを形成します。
ダラースポット、リーフスポット(葉枯病)の耐病性があります。
リビエラの後継品種!
播種量の目安:10〜15mL/m2
【播き時】
発芽適温20℃(地面温度)
暖地、中間地:3〜5月頃、9〜10月頃
【種まき】
タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)
小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。
地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2〜3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)
薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。
発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。
【お手入れ】
1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。
2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。
3.生育期の5〜9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4〜5cmの高さが残っているのが目安です。
4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。
《肥料》
成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。

種別バミューダグラス 容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)必ずお読みいただき、ご了承の上お買い求めください。
※発芽適温(地温)から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする