商品

- 【タネ】 そば 福花園 11169500 - 【タネ】 そば 福花園 11169500 - 【タネ】 そば 福花園 11169500

【タネ】 そば

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1L) 注文コード11169500 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

普通種です。花の観賞用、種子の食用どちらも可能です。
スプラウトとしても、ご利用いただけます。
清楚な白い花が一面に咲いた景観は美しく、緑化利用も盛んです。
やせた土地でも栽培が可能!
湿害に弱いので、水田転作では十分な排水対策が必要です。
播種量の目安:5〜10mL/m2

種別そば 容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。(一作後収穫したものを食用にしてください。)
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする