Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎防寒コートMD15000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
11189809
品番
MD15000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒コート。
色
6/ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
126
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
80
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。