画像準備中

フジコン コネクタンシ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)26 端子ねじM3.5(フリータンシビス) 注文コード11192557 品番F5203NA-26P-CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は極数・端子ねじ・定格電圧など136種類から選べます 他の種類を見る
本体上側のみ カバー組込み ピッチ(mm)9.525 定格250V 適合規格- 端子ねじM3.5(フリータンシビス) 適合電線(mm2)0.75 定格(A)10 材料基板:PBT トルク(N・m)1 絶縁抵抗500V 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)26 耐電圧(V)2000 1分間以上
関連資料:(0.41MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする