※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジコン
フジコンの 電子部品(オンボード)
フジコンの 機構部品(電子部品)
フジコンの 基板用端子台
フジコン コネクタンシ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
10
端子ねじ
M3(フリータンシビス)
定格電圧(V)
250
注文コード
11192776
品番
F5001N-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・定格電圧
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
本体
取付ビスは付属しません
適合
ショートピース:F2136
カバー
なし
ピッチ(mm)
9
適合規格
-
定格電圧(V)
250
端子ねじ
M3(フリータンシビス)
適合電線(mm
2
)
0.75(10A) 0.5(5A)
定格(A)
10
材料
基板:PBT
トルク(N・m)
0.6
絶縁抵抗
500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
10
耐電圧(V)
2000 1分間以上
関連資料:
(0.51MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760