NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
100
注文コード
11196775
品番
UCFCX20D1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,400
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
軸径(Φmm)
100
形状
印ろう付き丸フランジユニット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
819-7139
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
18.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方