※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動プラグバルブ(V-Series プラグバルブ ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204491
品番
VUP-120B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,438
販売価格(税別)
¥
10,398
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
56.1
寸法H(mm)
39.1
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-23〜204
最高使用圧力(MPa)
20.6
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材