※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動プラグバルブ(V-Series プラグバルブ ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11204500 品番 VUP-120D
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ラインの閉止用 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)79.8 寸法H(mm)54.4 呼び径(B)Rc1/4 温度(℃)-23〜204 最高使用圧力(MPa)20.6 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする