※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
R3/8
注文コード
11204570
品番
RV-10C-R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
C3771B
呼び径(A)
10
呼び径(B)
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.96
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
53
温度(℃)
-20〜80
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材