※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
リングジョイント式継手
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質(本体)
C3771B
注文コード
11205060
品番
RTL-6B-R
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
寸法(mm)
接続A:6、接続C:6
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
30
温度範囲(℃)
-45~125
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
寸法(inch)
【接続B】(B呼称)R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応