※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205525
品番
DBV-12B-R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)
C3771
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
31
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材