日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 文房具
日本紐釦貿易の はさみ/ペーパーカッター
日本紐釦貿易の カッターマット
透明ビニール板 カッティングマット/穴あけポンチ用下受け台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
11285167
品番
F1-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50(52)×100(102)
色
薄いグリーンがかった透明色
繰り返し・詰め替え
対応