モノタロウの マグネット用品
モノタロウの 磁性材料
モノタロウの 希土類磁石
ネオジム磁石 角型 プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
11286725
品番
20×10×3
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途
センサーやモーター部品に
機構品の吸着用に
材質
ネオジム磁石
長さ(mm)
20
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
4.4
吸着力(N)
25
適合ねじ
M3
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。