メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の 救急・救助用品
谷沢製作所の 担架
谷沢製作所の 本体 担架
棒担架収納袋ST#6183
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11287048
品番
6163
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
タンカを保管する時に使用します。
緊急時にもち運びしやすい取っ手がついています。
仕様
担架(ST#618)を収納可能
トラスコ品番
117-6365
材質
本体:ポリ塩化ビニールターポリン
長さ(mm)
2380
幅(mm)
285
色
グリーン