FRS-41024-06 ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00 廣杉計器 11289538

FRS-41024-06 ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00 廣杉計器 11289538
FRS-41024-06 ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00 廣杉計器 11289538

ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード11289538品番FRS-41024-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法H(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11289495
2019-07-25
用途: 商品開発と生産
自動車・二輪車・自転車関連業

FRS-41024-02の注文を入れましたが、
何故か明らかに後から切った痕がありました。
恐らくはFRS-41024-20をモノタロウにて、切った感があります。
明らかに斜めに切った部分が数点ありました。
物は普通のカッターでしょう。
本来なら超音波カッターで切断しないと綺麗に切れませんが、その数点が部分的に欠けている部分有ったので、
モノタロウで小分け梱包する際に素人社員がカッターナイフで20個連結を2個連結に切り直した、と判断できます。
そもそも、会社がそんな劣化部品を販売しないと思います。明らかな第三社が手を加えて加工したと思われます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする