曜日別特売
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771

5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771
5928‐01 10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323771

10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
インディゴ
注文コード
11323771
品番
5928‐01
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

普段づかいにもリラックスシーンにも活躍するスタンダードスタイルのクルーネック。T/C生地を使用しているので、裏起毛&10オンスながら軽やかに着ていただくことができます。

色
インディゴ
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
55
種別
スウェット
混率(%)
綿52/ポリエステル48(裏起毛)
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする