TRUSCO
TRUSCOの 工業用潤滑油
TRUSCOの 消泡剤
消泡剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11331848
品番
AWAKC
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途
洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。
トラスコ品番
362-7744
色
乳白色
容量(L)
1
容量(kg)
1
容量(g)
1000
主成分
シリコーンオイル、シリカ
危険物の類別
非危険物