TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
プラマグネットクリップ 5個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
11332049
品番
TMCLG-5P
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
小さくても保持力が強いマグネットクリップです。
軽く開けるので指にも優しいです。
トラスコ品番
381-5733
材質
異方性フェライト磁石、ABS樹脂
色
薄緑
縦(mm)
40
横(mm)
25
特性
強力