TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
樹脂製マグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11332311
品番
TMGC-W
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
トラスコ品番
386-4959
材質
異方性マグネットシート、ABS樹脂
色
白
縦(mm)
50
横(mm)
70
綴じ枚数
80枚
保持枚数
80枚
特性
強力