TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
466-4914
注文コード
11333616
品番
RQ-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,320
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
トラスコ品番
466-4914
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)
137
均等荷重(kg)
200
枠内寸法(mm)
長さ×幅:450〜550×300〜400
キャスター径(Φmm)
75
枠内幅(mm)
300〜400
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません