※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQ-2B コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) TRUSCO 11333625 RQ-2B コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) TRUSCO 11333625 RQ-2B コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) TRUSCO 11333625

コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11333625 品番 RQ-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,280

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
枠内寸法製作範囲内で製作いたします。

トラスコ品番466-4922 材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ 高さ(mm)137 均等荷重(kg)200 枠内寸法(mm)長さ×幅:550〜650×400〜500 キャスター径(Φmm)75 枠内幅(mm)400〜500
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする