まとめ買い TRUSCO 精製水(純水)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10箱) 注文コード11334070 品番W-20-10CS
参考基準価格(税別)¥33,990 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

イオン交換により精製された精製水(純水)です。
水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。
溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。
5μのフィルターを通しています。
JISーK0557、 A2区分相当品です。

用途
バッテリー補充液として。
水性ペンキの溶解に。
ボイラー洗浄に。
電子部品などの洗浄に。
トラスコ品番652-7785 材質イオン交換水(100%) 高さ(mm)295 使用温度範囲(℃)0〜100 容量(L)20×10 適合規格JIS-K0557、 A2区分相当品 縦(mm)260 横(mm)260 口径50Φ
注意
※飲料水ではありません。
※<精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
※本製品W-20はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。
※飲料水に適さないのはそのためです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする