廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ピン数(ピン)
5
注文コード
11344515
品番
PSR-410256-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ピン数・内容量
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(樹脂部)PBT4830
色
(樹脂部)黒
寸法H(mm)
2.5
電気容量(A)
3
寸法h(mm)
1.4
絶縁抵抗(MΩ)
5000 min(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC100mA)
ピン数(ピン)
5
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
(樹脂部)208(1.82MPa)
仕上処理
(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ
燃焼性
(樹脂部)UL94V-0
動作温度範囲(℃)
-40〜105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11344515
PSR-410256-05
26354983
PSR-410256-05
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)
廣杉計器
1袋(50個)
¥
1,398
欠品中
税込
¥
1,538
内容量に違いがあります