廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ピン数(ピン)
20
注文コード
11347972
品番
FSS-41057-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ピン数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
5.7
ピン数(ピン)
20
タイプ
ストレート
取付穴径(Φmm)
1.02
材質
PBT4830
RoHS指令(10物質対応)
対応