廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11348164
品番
FSS-41085-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
20
材質
PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色
黒(樹脂部)
寸法H(mm)
8.5
表面処理
Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
熱変形温度(℃)
208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)
-40〜+105