ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11348557 品番 FSS-42085-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
ピン数(ピン)4 寸法H(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11348557
2021-12-07
用途:
機械の修理

頻繁に抜き差しがある部品で痛みが激しかった為、交換。
品質は問題無く良い品だと感じます。

対象商品:
11348733
2021-06-22
用途:
Raspberry Pi の IO端子のスタック

写真では端子の長さが長くスタック用に使えると思い購入しましたが、
届いた現物は端子の長さが3mm程度の基板実装用のもので、結局他店で購入し直しました。今回購入したものは、HATの作成予定があるのでそれに使うため無駄になりませんでしたが、写真に騙されないようにご注意を。
メーカー型番で仕様を確認すべきでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11348566
2015-10-20
用途:
電子製品製造用

品質に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする