FSS-42085-06 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器 11348593

FSS-42085-06 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器 11348593
FSS-42085-06 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器 11348593

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピン数(ピン)12
内容量1袋(10個)注文コード11348593品番FSS-42085-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ピン数(ピン)12寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11348557
2021-12-07
用途: 機械の修理

頻繁に抜き差しがある部品で痛みが激しかった為、交換。
品質は問題無く良い品だと感じます。

対象商品 : 11348733
2021-06-22
用途: Raspberry Pi の IO端子のスタック

写真では端子の長さが長くスタック用に使えると思い購入しましたが、
届いた現物は端子の長さが3mm程度の基板実装用のもので、結局他店で購入し直しました。今回購入したものは、HATの作成予定があるのでそれに使うため無駄になりませんでしたが、写真に騙されないようにご注意を。
メーカー型番で仕様を確認すべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 11348566
2015-10-20
用途: 電子製品製造用

品質に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする