ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 極数3 注文コード11350982 品番JS-42060-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は極数18種類から選べます 他の種類を見る
極数3 種類角型 コンタクト形状メス 仕様連結 形状ストレート 寸法H(mm)6 定格電流(A)1 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 接触抵抗(mΩ)20MAX 材質(コンタクト)黄銅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11350982 JS-42060-03 26356112 JS-42060-03 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器 1袋(50個) 1,698 税込1,868 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする