曜日別特売
HRT-203G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) 廣杉計器 11354376

HRT-203G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) 廣杉計器 11354376
HRT-203G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) 廣杉計器 11354376
HRT-203G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) 廣杉計器 11354376

基板用マウントパーツ(ラグ端子)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
内容量1袋(50個)注文コード11354376品番HRT-203G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
ねじ径M3寸法d(Φmm)3.2寸法d'(mm)1.5寸法D(Φmm)7寸法L(mm)13寸法t(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11354367
2021-08-26
用途: 電子機器の製作部品
教育・研究機関

他のラグ端子の製品には、もっと大きなものが多い。細かな回路を作っていたので、小さくて重宝しました。

対象商品 : 11354367
2021-03-11
用途: 電子工作
教育・研究機関

圧着端子より小さいので、電子工作に使っています。ハンダの付きもよいです。

対象商品 : 11354376
2020-05-10
用途: 自作電子回路とシャシー台の集中アースに使用。
製造業

はんだ付けがしやすく使い勝手が良い商品です。端子数の異なる商品との混合販売があると良い。

対象商品 : 11354376
2019-07-14
用途: 中華製のリレーと無線のモジュールを使用したスピーカーセレクタの内部配線用
その他業種

ラグ端子として使用して、品質的になんら問題ありません。なおタマゴラグとか、穴系がΦ5.2程度のものもあるともう少し用途が広がるかと思います。

対象商品 : 11354376
2019-06-17
用途: ラジオ工作
その他業種

このラグ板は少し入手性が悪くなってきたので、扱っていただけるのは助かります。ラジオなどのアースポイントとして使用しています。半田の乗りに問題はありません。

対象商品 : 11354367
2019-04-05
用途: はんだ付け配線に

仕事で配線する際に使うために購入しました。
画像をよく見ればわかったことですが、やや金色です。
なんのメッキでしょうか?

対象商品 : 11354385
2018-11-10
用途: スピーカー端子台の取替え用として購入
建設業・工事業

既存のスピーカー端子のエンクロージャー内部側にラグ端子が使われおり、鉄にメッキされたものでした。レストアを機に本製品に取り替えましたが地金の厚さも、金メッキもしっかりとしており、長期間接触不良等無く使えそうです。

対象商品 : 11354358
2017-09-27
用途: 配線の中継に
農・林・水産業

長い線を引き出すのが困難な構造で、短い線を引き出し本製品を中継に使って配線しています。はんだの濡れ性は良好、金メッキにしては薄い黄色ですが金メッキの様に良くはんだが付きます(金メッキかも)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする