※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シーバイエス
シーバイエスの 厨房機器・設備・調理機械
シーバイエスの その他業務用厨房装置類
シーバイエスの 業務用専用洗剤
デタープライトW パウチ 2kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2kg)
注文コード
11376185
品番
T31212
参考基準価格(税別)
¥2,765
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
幅(mm)
30
質量(kg)
2.02
色
ホワイト
高さ(mm)
260
奥行(mm)
80
関連資料:
(0.78MB)
(0.33MB)