※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11376840
品番
CAST CH P3 M10X1 E(1.5P)
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
35
規格
JIS
呼び寸法
M10×1
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
9.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
100
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
E(1.5P)
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(1.1MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった