※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAST CH P4 M14X1.5 C(3P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376946 CAST CH P4 M14X1.5 C(3P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376946

Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11376946 品番 CAST CH P4 M14X1.5 C(3P)
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●ひっかかり率:86 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)84 規格JIS 呼び寸法M14×1.5 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)12.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)26 呼び14 全長L(mm)110 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付C(3P) シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676 寸法lk(mm)四角部:11 シャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(1.1MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする