※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAST CH P5 M20X2.5 E(1.5P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377095 CAST CH P5 M20X2.5 E(1.5P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377095

Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377095 品番 CAST CH P5 M20X2.5 E(1.5P)
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ひっかかり率:89 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)214 規格JIS 呼び寸法M20×2.5 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 山数2.5 ねじ長さ(mm)33 呼び20 全長L(mm)140 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)15 食付E(1.5P) シャンク長ls(mm)71 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744 寸法lk(mm)四角部:15 シャンク四角部幅(mm)12
関連資料:(1.1MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする