※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP LH P4 M4X0.7 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377777 HVSP LH P4 M4X0.7 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377777

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377777 品番 HVSP LH P4 M4X0.7 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●ひっかかり率:82 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)9 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)13 呼び4 全長L(mm)63 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)36 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(3.11MB)
注意
※1116102021

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする