※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 1/4W20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379570 HVPO P3 1/4W20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379570

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11379570 品番 HVPO P3 1/4W20
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)17 規格JIS 呼び寸法1/4W20 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.13 山数20 ねじ長さ(mm)15 呼び1/4 全長L(mm)80 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)45 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.914、MAX:5.204 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113105028

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする