※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P5 M16X1.25 +20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 11380489 HVPO P5 M16X1.25 +20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 11380489

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11380489 品番 HVPO P5 M16X1.25 +20
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
タイプ4 寸法L(mm)110 等級P5 溝数3 呼びM16×1.25 寸法l(mm)26 寸法ls(mm)56 寸法ln(mm)- 食付き(P)5 寸法Ds(mm)12.5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする