※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P4 M25X1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380656 HVPO P4 M25X1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380656

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M25×1.5 注文コード11380656 品番HVPO P4 M25X1.5
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び寸法など118種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ひっかかり率:86 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)344 規格JIS 呼び寸法M25×1.5 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)23.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)37 呼び25 全長L(mm)160 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)19 食付5P シャンク長ls(mm)82 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.376、MAX:23.676 寸法lk(mm)四角部:18 シャンク四角部幅(mm)15
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする