※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の タップ
YAMAWA(ヤマワ)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11380778
品番
HVPO P4 M33X1.5
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
タイプ
5
寸法L(mm)
180
等級
P4
溝数
4
呼び
M33×1.5
寸法l(mm)
46
寸法ls(mm)
92
寸法ln(mm)
-
食付き(P)
5
寸法Ds(mm)
25
関連資料:
(2.8MB)
注意
※1113101035
商品説明動画
参考になった