※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P6 M45X4.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 11380918 HVPO P6 M45X4.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 11380918

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11380918 品番 HVPO P6 M45X4.5
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
タイプ5 寸法L(mm)220 等級P6 溝数4 呼びM45×4.5 寸法l(mm)59 寸法ls(mm)112 寸法ln(mm)- 食付き(P)5 寸法Ds(mm)35
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする