※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の タップ
YAMAWA(ヤマワ)の スパイラルタップ
難削材用スパイラルタップ PM-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4-16UNF
注文コード
11382047
品番
PM-SP P4 3/4-16UNF
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
タイプ
3
寸法L(mm)
105
等級
P4
呼び
3/4-16UNF
寸法l(mm)
33
寸法K(mm)
3
寸法ls(mm)
50
寸法lk(mm)
15
寸法ln(mm)
-
食付き(P)
2.75
寸法Ds(mm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。