※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-SP P5 1'-8UNC 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11382056 PM-SP P5 1'-8UNC 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11382056

難削材用スパイラルタップ PM-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1-8UNC 呼び1 全長L(mm)125 注文コード11382056 品番PM-SP P5 1'-8UNC
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び寸法・呼び・全長Lなど70種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1-8UNC 食付2.75P ねじ長さ(mm)39 溝数3 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:87 形状下穴:止り 質量(g)259 規格JIS 等級P5 下穴径(Φmm)22.4 山数8 呼び1 全長L(mm)125 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)19 シャンク長ls(mm)58 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;21.971、MAX:22.606 寸法lk(mm)四角部:18 シャンク四角部幅(mm)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする