※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-SP P4 1'-12UNF 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ) 11382065 PM-SP P4 1'-12UNF 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ) 11382065

難削材用スパイラルタップ PM-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1-12UNF 注文コード11382065 品番PM-SP P4 1'-12UNF
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び寸法・呼びなど70種類から選べます 他の種類を見る
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 タイプ3 寸法L(mm)125 等級P4 呼び1-12UNF 寸法l(mm)39 寸法K(mm)3 寸法ls(mm)58 寸法lk(mm)18 寸法ln(mm)- 食付き(P)2.75 寸法Ds(mm)19
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする