曜日別特売
HUD-26001 インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ) 廣杉計器 11388493

HUD-26001 インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ) 廣杉計器 11388493
HUD-26001 インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ) 廣杉計器 11388493

インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
寸法L(mm)13
内容量1袋(50個)注文コード11388493品番HUD-26001
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298
ねじ径M6寸法L(mm)13材質黄銅d0.7D17.89D29.5寸法B(mm)9.5寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11388432
2023-11-05
用途: 樹脂ギヤー固定
その他業種

簡単でよい。熱をかけてABS樹脂のボスに溶着。固定充分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする