SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
オートドレン仕様
(00) なし
ろ過度(μm)
(-) 5
注文コード
11421541
品番
AF800-F12-2
参考基準価格(税別)
¥27,610
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 左→右
オートドレン仕様
(00) なし
ろ過度(μm)
(-) 5
仕様
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
8
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
ケース
(2) 金属ケース
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード