AF900-20 大容量形エアフィルタ AF900 SMC 11421995

大容量形エアフィルタ AF900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20) 2 オートドレン仕様(00) なし ろ過度(μm)(-) 5 注文コード11421995 品番AF900-20
参考基準価格(税別)¥46,970 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度など156種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(20) 2 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 左→右 オートドレン仕様(00) なし ろ過度(μm)(-) 5 仕様(-) 標準タイプ ボディサイズ9 ドレン排出口(-) 標準タイプ ケース(-) 標準タイプ エレメント種類(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする